OSRAM - Halogén izzó 40W/230V E14foglalat világos csőburás G69129 - 363707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 490 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69129
Gyártói cikkszám
363707
Gyártói típuskód
64861 T
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
490 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
80 mm
Átmérő:
26 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 40W/230V E14foglalat világos csőburás