OSRAM - Halogén izzó 40W/230V E27foglalat kerámia matt GT25029 - 598154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 460 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300598154
Sonepar cikkszám
GT25029
Gyártói cikkszám
598154
Gyártói típuskód
64470 BT SIL
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
460 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, hasas
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Átmérő:
48 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 40W/230V E27foglalat kerámia matt