OSRAM - Halogén izzó 50W/ 10V k23dfoglalat G66703 - 282060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - K23d
Lámpafeszültség - 10-10 V
Alkalmas közlekedési lámpának - Igen
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66703
Gyártói cikkszám
282060
Gyártói típuskód
SIG 64005
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
K23d
Lámpafeszültség:
10-10 V
Alkalmas közlekedési lámpának:
Igen
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Igen
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Szálak száma:
1
Kivitel:
gyűrűtükör
Halogén:
Igen
Reflektorral:
Igen
Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Halogén izzó 50W/ 10V k23dfoglalat