OSRAM - Halogén izzó 60W/230V B15dfoglalat kerámia matt 64469AM - 035479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 790 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321035479
Sonepar cikkszám
64469AM
Gyártói cikkszám
035479
Gyártói típuskód
64469AM
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
790 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
86 mm
Átmérő:
12.4 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 60W/230V B15dfoglalat kerámia matt