OSRAM - Halogén izzó 60W/230V B15dfoglalat kerámia világos SN010107 - 393722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 980 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010107
Gyártói cikkszám
393722
Gyártói típuskód
64406
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
980 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
80 mm
Átmérő:
13 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
60 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 60W/230V B15dfoglalat kerámia világos