OSRAM - Halogén izzó 60W/230V E14foglalat 64862HCKL - 348650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 840 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300348650
Sonepar cikkszám
64862HCKL
Gyártói cikkszám
348650
Gyártói típuskód
64862 HCKL
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
840 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
gyertya
Teljes hossz:
110 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 60W/230V E14foglalat