OSRAM - Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csobúrás matt GT11730 - 386362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 790 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300386362
Sonepar cikkszám
GT11730
Gyártói cikkszám
386362
Gyártói típuskód
64862T IM
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
790 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
80 mm
Átmérő:
26 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csobúrás matt