OSRAM - Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csőburás világos 64862TKL - 331638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 820 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64862TKL
Gyártói cikkszám
331638
Gyártói típuskód
64862 T
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
820 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
80 mm
Átmérő:
26 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
60 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csőburás világos