OSRAM - Halogén izzó 60W/230V E27foglalat kerámia matt 64472IM - 035431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 790 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321035431
Sonepar cikkszám
64472IM
Gyártói cikkszám
035431
Gyártói típuskód
64472 IM
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
790 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 60W/230V E27foglalat kerámia matt