OSRAM - Halogén izzó 70W/230V E27foglalat kerámia világos GT43886 - 393821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 1180 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43886
Gyártói cikkszám
393821
Gyártói típuskód
64400
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
1180 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
105 mm
Átmérő:
32 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
70 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 70W/230V E27foglalat kerámia világos