OSRAM - Halogén izzó 75W/230V B15dfoglalat kerámia matt 64473AM - 035592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Fényáram - 1050 lm
Foglalat - B15d
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321035592
Sonepar cikkszám
64473AM
Gyártói cikkszám
035592
Gyártói típuskód
64473 AM
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Fényáram:
1050 lm
Foglalat:
B15d
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Teljes hossz:
86 mm
Átmérő:
12.4 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 75W/230V B15dfoglalat kerámia matt