OSRAM - Halogén normál izzó 105W/230V E27 foglalat világos 2000h GT45684 - 928153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 116 W
Fényáram - 2135 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45684
Gyártói cikkszám
928153
Gyártói típuskód
64548 A ES 105W 230V E27
Fényforrás teljesítménye:
116 W
Fényáram:
2135 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
97 mm
Átmérő:
55 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
116 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 105W/230V E27 foglalat világos 2000h