Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén normál izzó 18W/230V E27foglalat matt GT36120 - 927224

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén normál izzó 18W/230V E27foglalat matt GT36120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321927224

Sonepar cikkszám

GT36120

Gyártói cikkszám

927224

Gyártói típuskód

64541 A ECO FR

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

97 mm

Átmérő:

55 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 18W/230V E27foglalat matt