Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén normál izzó 20W/230V E27foglalat világos 2000h GT74437 - 998026

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén normál izzó  20W/230V E27foglalat világos 2000h GT74437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 235 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74437

Gyártói cikkszám

998026

Gyártói típuskód

64541 A PRO 20W 230V E27 ECO

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

235 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

97 mm

Átmérő:

55 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 20W/230V E27foglalat világos 2000h