OSRAM - Halogén normál izzó 30W/230V E27foglalat világos SN021711 - 402416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Fényáram - 405 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021711
Gyártói cikkszám
402416
Gyártói típuskód
64542 A ECO 30W 230V E27
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Fényáram:
405 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Teljes hossz:
94 mm
Átmérő:
55 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
30 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 30W/230V E27foglalat világos