Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén normál izzó 42W/230V E27foglalat matt GT36124 - 917300

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén normál izzó  42W/230V E27foglalat matt GT36124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321917300

Sonepar cikkszám

GT36124

Gyártói cikkszám

917300

Gyártói típuskód

64543 A ES FR 42W 230VE27

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

97 mm

Átmérő:

55 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 42W/230V E27foglalat matt