Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén normál izzó 42W/230V E27foglalat világos SN021708 - 402454

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén normál izzó  42W/230V E27foglalat világos SN021708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021708

Gyártói cikkszám

402454

Gyártói típuskód

64543 A ECO 42W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Teljes hossz:

97 mm

Átmérő:

55 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 42W/230V E27foglalat világos