Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén normál izzó 52W/230V E27foglalat matt GT36126 - 927248

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén normál izzó  52W/230V E27foglalat matt GT36126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 52 W

  • Fényáram - 840 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321927248

Sonepar cikkszám

GT36126

Gyártói cikkszám

927248

Gyártói típuskód

64544 A ES FR 52W 230VE27

Fényforrás teljesítménye:

52 W

Fényáram:

840 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

97 mm

Átmérő:

55 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 52W/230V E27foglalat matt