Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén normál izzó 53W/230V E27foglalat világos 1000h GT59361 - 570918

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén normál izzó 53W/230V E27foglalat világos 1000h GT59361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 53 W

  • Fényáram - 915 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2.8 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321570918

Sonepar cikkszám

GT59361

Gyártói cikkszám

570918

Gyártói típuskód

64544 A ECO 53W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

53 W

Fényáram:

915 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2.8 K

Átlagos névleges élettartam:

1 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-0 V

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

96 mm

Átmérő:

55 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 53W/230V E27foglalat világos 1000h