OSRAM - Halogén normál izzó 70W/230V E27foglalat világos SN021707 - 402492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 1240 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021707
Gyártói cikkszám
402492
Gyártói típuskód
64547 A ECO 70W 230V E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
1240 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
97 mm
Átmérő:
55 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 70W/230V E27foglalat világos