OSRAM - Halogén normál izzó 77W/230V E27 foglalat világos 2000h SN010081 - 936059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 77 W
Fényáram - 1320 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010081
Gyártói cikkszám
936059
Gyártói típuskód
64547 A ECO 77W 240V E27
Fényforrás teljesítménye:
77 W
Fényáram:
1320 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
94 mm
Átmérő:
55 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
77 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 77W/230V E27 foglalat világos 2000h