Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén PAR16 40W 230V E14foglalat 64822FL - 938479

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR16  40W 230V E14foglalat 64822FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E14

  • Sugárzási szög - 35 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64822FL

Gyártói cikkszám

938479

Gyártói típuskód

64822 FL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E14

Sugárzási szög:

35 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

50.7 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

650 cd

Teljes hossz:

75 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Energia hatékonysági osztály: D