Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén PAR20 50W 230V E27foglalat 10fokos 64836SP - 406848

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR20  50W 230V E27foglalat 10fokos 64836SP

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64836SP

Gyártói cikkszám

406848

Gyártói típuskód

64836 SP

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

10 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

64.5 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

3200 cd

Teljes hossz:

91 mm

Reflektor fajtája:

üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Igen

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén PAR20 50W 230V E27foglalat 10fokos