Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén PAR20 50W 230V E27foglalat 64836FL - 406862

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR20  50W 230V E27foglalat 64836FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64836FL

Gyártói cikkszám

406862

Gyártói típuskód

64836 FL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

64.5 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

1100 cd

Teljes hossz:

91 mm

Reflektor fajtája:

üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Igen

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Energia hatékonysági osztály: D