Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén PAR30 75W 230V E27foglalat 30fokos 2200 cd 64841FL - 338484

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR30  75W 230V E27foglalat 30fokos 2200 cd 64841FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64841FL

Gyártói cikkszám

338484

Gyártói típuskód

64841 FL

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2900 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

97 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

2200 cd

Teljes hossz:

90.5 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

75 kWh

Energia hatékonysági osztály: D