Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén PAR64 1000W 230V Gx16dfoglalat ANSI:ExC GT03314 - 905727

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR64 1000W 230V Gx16dfoglalat ANSI:ExC GT03314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Fényerősség - 320000 cd

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03314

Gyártói cikkszám

905727

Gyártói típuskód

64737/3

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényerősség:

320000 cd

Reflektorátmérő:

204 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Halogén PAR64 1000W 230V Gx16dfoglalat ANSI:ExC