Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén PAR64 1000W 230V Gx16dfoglalat GT21107 - 361475

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén PAR64  1000W 230V Gx16dfoglalat GT21107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Üzemeltetési helyzet - véletlenszerű

  • Reflektorátmérő - 204 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300361475

Sonepar cikkszám

GT21107

Gyártói cikkszám

361475

Gyártói típuskód

64738/3

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Reflektorátmérő:

204 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Halogén PAR64 1000W 230V Gx16dfoglalat