Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén reflektor izzó 30W/230V E14foglalat R50 SN010464 - 212115

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén reflektor izzó  30W/230V E14foglalat R50 SN010464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - E14

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010464

Gyártói cikkszám

212115

Gyártói típuskód

64542 R50CLA 30W 230V E14

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

E14

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

50 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

410 cd

Teljes hossz:

86.5 mm

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén reflektor izzó 30W/230V E14foglalat R50