Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén reflektor izzó 46W/230V E27foglalat R63 2000h SN000542 - 998361

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén reflektor izzó 46W/230V E27foglalat R63 2000h SN000542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 46 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321998361

Sonepar cikkszám

SN000542

Gyártói cikkszám

998361

Gyártói típuskód

64543R63 PRO 46W 230V E27 ECO

Fényforrás teljesítménye:

46 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

63.5 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

765 cd

Teljes hossz:

105 mm

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Halogén reflektor izzó 46W/230V E27foglalat R63 2000h