Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén reflektor izzó 46W/230V E27foglalat R63 SN010225 - 212139

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén reflektor izzó  46W/230V E27foglalat R63 SN010225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 46 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010225

Gyártói cikkszám

212139

Gyártói típuskód

64543R63 CLA 46W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

46 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

63.5 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

765 cd

Teljes hossz:

105 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

46 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén reflektor izzó 46W/230V E27foglalat R63