MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén reflektor izzó 46W/240V E27foglalat R63 GT36137 - 229342

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén reflektor izzó 46W/240V E27foglalat R63 GT36137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 46 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Lámpaforma - PAR reflektor

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321229342

Sonepar cikkszám

GT36137

Gyártói cikkszám

229342

Gyártói típuskód

64543 R63 ECO

Fényforrás teljesítménye:

46 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

30 °

Lámpaforma:

PAR reflektor

Lámpafeszültség:

240-240 V

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

960 cd

Teljes hossz:

105 mm

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; %Halogén reflektor izzó 46W/240V E27foglalat R63