Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén spot izzó 77W/230V E27foglalat R80 SN001774 - 054516

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén spot izzó  77W/230V E27foglalat R80 SN001774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 77 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 20 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001774

Gyártói cikkszám

054516

Gyártói típuskód

64547 R80ECO 77W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

77 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

20 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

80 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

1550 cd

Teljes hossz:

115 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Spot

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Halogén spot izzó 77W/230V E27foglalat R80