Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat hőálló 450Ce GT01861 - 308081

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  10W  12V G4foglalat hőálló 450Ce GT01861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 140 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 833 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01861

Gyártói cikkszám

308081

Gyártói típuskód

64418

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

140 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

833 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Igen

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat hőálló 450Ce