Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 10W 6V 2700K 145lm G4 SN095521 - 094192

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 10W 6V 2700K 145lm G4 SN095521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 145 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Névleges áram - 1667 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095521

Gyártói cikkszám

094192

Gyártói típuskód

64410 S AX 10W 6V G4 FS1

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

145 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2700 K

Névleges áram:

1667 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

6-6 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Halogén tűlábas 10W 6V 2700K 145lm G4