OSRAM - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat 64425S - 335162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 300 lm
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 2800 K
Névleges áram - 1667 mA
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64425S
Gyártói cikkszám
335162
Gyártói típuskód
64425 S
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
300 lm
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
2800 K
Névleges áram:
1667 mA
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
10 mm
Teljes hossz:
33 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat