Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat GT00162 - 324388

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  20W  12V G4foglalat GT00162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 300 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00162

Gyártói cikkszám

324388

Gyártói típuskód

64425 F

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

300 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

matt

Xenon:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat