Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat GT06104 - 244402

OSRAM
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - G4

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Alkalmas közlekedési lámpának - Nem

  • Alkalmas sínközlekedéshez - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06104

Gyártói cikkszám

244402

Gyártói típuskód

SIG 64012/1

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

G4

Lámpafeszültség:

12-12 V

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Igen

Szálak száma:

1

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat