Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat GT21150 - 328171

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  20W  12V GY6,35foglalat GT21150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 290 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 1667 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21150

Gyártói cikkszám

328171

Gyártói típuskód

64427 S

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

290 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

1667 mA

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat