MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat GT46932 - 987217

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat GT46932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GY6.35

  • Sugárzási szög - 20 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46932

Gyártói cikkszám

987217

Gyártói típuskód

MINISTAR AX 20W 12V FL GY

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GY6.35

Sugárzási szög:

20 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

16 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Fényerősség:

800 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

44 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat