Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 25W 12V GY6.35 foglalat SN010522 - 987262

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 25W 12V GY6.35 foglalat SN010522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 500 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 2917 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010522

Gyártói cikkszám

987262

Gyártói típuskód

HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

500 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

2917 mA

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 25W 12V GY6.35 foglalat