Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 25W 230V G9foglalat GT06670 - 791777

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 25W 230V G9foglalat GT06670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 260 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300791777

Sonepar cikkszám

GT06670

Gyártói cikkszám

791777

Gyártói típuskód

66725

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

260 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

43 mm

Átmérő:

14 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén tűlábas 25W 230V G9foglalat