Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tulábas 25W 230V G9foglalat matt GT06671 - 791920

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tulábas  25W 230V G9foglalat matt GT06671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 230 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300791920

Sonepar cikkszám

GT06671

Gyártói cikkszám

791920

Gyártói típuskód

66725 AM

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

230 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpaforma:

egyéb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

43 mm

Átmérő:

14 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén tulábas 25W 230V G9foglalat matt