Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Halogén tűlábas 33W 230V G9foglalat GT97475 - 208668

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  33W 230V G9foglalat GT97475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 33 W

  • Fényáram - 460 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97475

Gyártói cikkszám

208668

Gyártói típuskód

66733 ES

Fényforrás teljesítménye:

33 W

Fényáram:

460 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

43 mm

Átmérő:

14 mm

UV védelem:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

33 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 33W 230V G9foglalat