Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat 64432S - 017426

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  35W  12V GY6,35foglalat 64432S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 580 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Névleges áram - 2917 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64432S

Gyártói cikkszám

017426

Gyártói típuskód

64432 S

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

580 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2900 K

Névleges áram:

2917 mA

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat