Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat GT78488 - 204400

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  35W  12V GY6,35foglalat GT78488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 670 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 4000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78488

Gyártói cikkszám

204400

Gyártói típuskód

64432 ES 35W 12V GY6,35

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

670 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat