Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat matt G60379 - 277332

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat matt G60379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 570 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60379

Gyártói cikkszám

277332

Gyártói típuskód

64432 F

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

570 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

matt

Xenon:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; %Halogén tűlábas 35W 12V GY6,35foglalat matt