Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Halogén tűlábas 50W 12V GY6,35foglalat GT59941 - 615936

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  50W  12V GY6,35foglalat GT59941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Fényáram - 1180 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Névleges áram - 4167 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59941

Gyártói cikkszám

615936

Gyártói típuskód

64440 ECO

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Fényáram:

1180 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Névleges áram:

4167 mA

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 50W 12V GY6,35foglalat