Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 50W 24V GY6,35foglalat 64445U - 335544

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  50W  24V GY6,35foglalat 64445U

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Névleges áram - 2083 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64445U

Gyártói cikkszám

335544

Gyártói típuskód

64445 U

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Névleges áram:

2083 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

53 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 50W 24V GY6,35foglalat