Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Halogén tűlábas 5W 12V 2700K 55lm G4 foglalat SN095118 - 094154

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas 5W 12V 2700K 55lm G4 foglalat SN095118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 55 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095118

Gyártói cikkszám

094154

Gyártói típuskód

64405 S 5W 12V G4 FS1

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

55 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Halogén tűlábas 5W 12V 2700K 55lm G4 foglalat