OSRAM - Halogén tűlábas 5W 12V G4foglalat SN032138 - 308029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 60 lm
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 2700 K
Névleges áram - 417 mA
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032138
Gyártói cikkszám
308029
Gyártói típuskód
64408 5W 12V G4 FS1
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
60 lm
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
2700 K
Névleges áram:
417 mA
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
10 mm
Teljes hossz:
33 mm
Sütőhöz használható:
Igen
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Nem
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 5W 12V G4foglalat